Rozprašovač Puzzi 8/1

Artiklové číslo: 1.100-240.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťová frekvence 50 Hz; 60 Hz
Řada Puzzi
Označení výrobce Puzzi 8/1
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Spotřeba vody 1 l/min
Počet turbín 1
Objemový průtok vzduchu 71 l/min
Výkon podtlaku max. 270 mbar
Druh produktu Vysavač na mokré / suché vysávání
Zvláštní znaky Vypínač; Přenosný
Pracovní hluk 71 dB
Celková délka 524 mm
Šířka celkem 332 mm
Výška celková 442 mm
Hmotnost celkem 8,6 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.100-240.0
EAN / GTIN 4054278882529
Číslo výrobce 1.100-240.0
L-číslo L00950 408
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Robustní, odolné, efektivní: Mycí vysavač Puzzi 8/1 od společnosti Kärcher zaujme vynikajícími a hygienickými výsledky čištění a vysokou hospodárností při čištění čalounění a odstraňování skvrn na textilních površích. Kompaktní odsávací zařízení spreje čisticí roztok hluboko do textilních vláken a pak je znovu vysává, včetně rozpuštěných nečistot. Tento velmi dobrý sací výkon také zajišťuje rychlé vysoušení a opětovný vstup textilních povrchů – ideální pro vysoké nároky úklidových profesionálů v hotelovém a restauračním průmyslu nebo při úklidu interiéru vozidla. Standardní, extra krátká hubice na polštář pro pohodlné a ergonomické čištění úzkých ploch také vyhovuje. Díky velmi nízké hmotnosti a ergonomické rukojeti se vysavač snadno přepravuje jednou rukou. Velká tlačítka, která lze ovládat rukou nebo nohou, zvyšují pohodlí uživatele. Víko přístroje a ruční tryska jsou udržovány průhledné, aby bylo lépe vidět flotilu nečistot.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 524 x 332 x 442 mm
  • hmotnost včetně balení: 11,4 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 8,6 kg
  • Performance čerpadlo: 40W
  • Výkon turbíny: 1200W
  • množství vzduchu: 71 l /s.
  • Max. Výkon oblasti: 12 – 18 m²/h.
  • Tlak ve spreji: 1 bar
  • Množství postřiku: 1 l/min
  • Aktuální typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
  • Nádrž Fresh/znečištěná voda: 8 / 7 l.
  • Podtlak: 270 / 27 mbar / kPa

Výhoda:

Snadná obsluha díky 2 velkým tlačítkům:
  • Žádné nepříjemné ohýbání přes: Přístroj lze rychle a snadno zapnout a vypnout nohou.
  • Rychlá 1kroková metoda: Kombinované postřikování a sání v jedné operaci.
  • metoda 2 kroků: Nastříkejte vlákna a nechte je působit – pak je vysávejte
Vynikající čisticí výkon:
  • Rychlé vysoušení a opětovný vstup díky velmi dobrému sacímu výkonu
Nízká hmotnost a kompaktní, robustní design:
  • Snadné, dokonce i jednosměrné převoz po podpatcích a schodech
Velký otevřený otvor pro plnění čerstvé vody:
  • Nepřelévejte při vytahování nebo klepání na zařízení
  • Vynikající výsledek čištění s viditelným efektem před-po
Ergonomická a mimořádně krátká hubice na polštář:
  • Praktický tvar tlačítka umožňuje různé polohy držení
Vestavěný úložný prostor pro hubici čalounění:
  • Díky konstrukci klipu je hubice na čalounění vždy po ruce
  • Červený náustek trysky zajišťuje efektivní spotřebu vody
  • Pohodlné, bezpečné a rychlé plnění čerstvou vodou
  • One-finger grip a tlakové spínače
Velká zadní kola a 360° flexibilní kolečka:
  • Extrémně obratný a flexibilní pro manipulaci při čištění
Vyjímatelný, inteligentní kontejner 2 v 1:
  • Pohodlné a snadné vyprazdňování špinavé vody
  • Skladování bez ztráty i při přepravě
  • Rychlé a snadné plnění nádrže na čerstvou vodu
  • Dlouhá životnost zajišťuje vysokou nákladovou efektivitu
  • Snadná ovladatelnost i na nerovném povrchu
  • Umožňuje dlouhé pracovní intervaly bez únavy
  • Obrázek Quickstart pro snadné použití
  • Dokonalé hloubkové čištění textilních povrchů
Skládací kabelový hák:
  • Pro bezpečné uložení napájecího kabelu
Hlavní funkce:
  • Ergonomická a mimořádně krátká hubice na polštář
  • Vysoce viditelný indikátor maximální hladiny
  • Velmi nízká hmotnost – pouze 8,6 kg
  • Vynikající čisticí výkon
  • Praktické a vhodné pro kabely.

Obsah:

Vestavěný držák příslušenství pro hubice na podlahu; vestavěný držák příslušenství na polštář/štěrbinová hubice

Rozsah dodávky:

Spray/sací hadice 2,5 m ; síťový kabel 7,5 m ; Odnímatelná nádoba 2 v 1 pro Fresh/znečištěná voda

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku