Parní čistič SG 4/2 Classic

Artiklové číslo: 1.092-301.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Délka kabelu 5 m
Příkon 2 250 W
Jmenovité napětí 220 V; 240 V
Síťové napětí 220 V
Síťová frekvence 50 Hz
Řada SG 4/2 Classic
Označení výrobce Dampfreiniger SG 4/2 Classic; SG 4/2 Classic
Obal Karton
Zásobování energií Síťový provoz
Tlak 4 bar
Teplota max. 145 °C
Topný výkon 2 250 W
Délka umyvadla 460 mm
Šířka umyvadla 298 mm
Výška umyvadla 265 mm
Délka 460 mm
Šířka 298 mm
Výška 265 mm
Materiál pouzdra plast
Objem 1,5 l
Druh produktu Přístroj na čištění dílů
Hmotnost 7,5 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.092-301.0
EAN / GTIN 4054278880419
Číslo výrobce 1.092-301.0
L-číslo L00950 446
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Díky jedinečnému designu krabice „vše v jednom“, Very KOMPAKT, robustní a odolné, také značně vybavené a obzvláště snadno použitelné: Parní čistič SG 4/2 Classic přesvědčí vynikajícími výsledky čištění, vynikajícím poměrem cena-výkon a maximální hospodárností. S hmotností pouhých 7,5 kilogramů je tento přístroj nejkompaktnějším profesionálním parním čističem ve své třídě, který je připraven k použití za pouhých 3 minut a s parním tlakem 4 bar nabízí více než dostatek rezerv pro důkladné čištění a hygienu bez použití chemických pomůcek. Tyče, dávkovací systémy, dlaždice, varné desky, sporáky a mnoho dalšího jsou bez poskvrny vyčištěné až do nejmenšího prasknutí – bez ohledu na stupeň znečištění. Ve zvláště odolných případech pomáhá funkce přepínatelné VapoHydro s horkou vodou a účinně odstraňuje i těžké nečistoty a tuky. Nádržku na vodu lze kdykoli vyjmout a naplnit. Dodávané příslušenství, jako je parní hadice, ruční tryska, bodová tryska, výkonová tryska, kulatý kartáč, plochý kartáč, parní škrabka a povlak z mikrovlákna, jsou přímo obsaženy v přístroji – k dispozici je také volitelná podlahová hubice.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 460 x 298 x 265 mm
  • Tlak páry: Max. 4 bar
  • frekvence: 50 Hz
  • hmotnost včetně balení: 9,4 kg
  • hmotnost bez příslušenství: 7 kg
  • topný výkon: 2250W
  • Délka kabelu: 5 m
  • Teplota kotle: Max. 145 °C.
  • Napětí: 220 – 240 V
  • Objem nádrže: 1,5 l

Výhoda:

Vyjímatelná nádržka na čerstvou vodu:
  • Nepřerušované, dlouhé čisticí vložky s funkcí páry nebo VapoHydro
Připraveno k použití kdykoliv:
  • Díky konstrukci krabice „vše v jednom“ je veškeré příslušenství vždy po ruce
Jednoduchá koncepce ovládání:
  • LED diody indikují připravenost, nedostatek vody a servisní interval.
  • Komfortní tlakové spínače pro zapnutí a vypnutí parního čističe
Kompaktní design krabice „vše v jednom“:
  • Prostorově úsporné, pohodlné uložení příslušenství v samotném zařízení
Funkce VapoHydro:
  • Zvyšuje čisticí účinek pro velmi odolné nečistoty
Rozsáhlé příslušenství:
  • Podlahová hubice, hubice na okna a hubice na péči o textil jsou volitelně k dispozici.
  • Multifunkční příslušenství pro čištění široké škály povrchů
  • Díky své nízké hmotnosti (7,5 kg) může být přepravován jednou rukou.
  • Odolné, robustní a proto velmi úsporné zařízení
  • Připraveno ke spuštění do 3 minut po zapnutí
  • Výkonná kombinace páry a horké vody.
  • Snadné odplavení rozpuštěných nečistot
  • Nádrž na čerstvou vodu lze kdykoli naplnit
Hlavní funkce:
  • Kompaktní design krabice „vše v jednom“
  • Funkce VapoHydro
  • Snadná obsluha

Použití:

  • Hygienické čištění a hygiena bez chemikálií
  • Ideální pro použití v hotelovém průmyslu, stravování, maloobchodu a čištění budov
  • Pro čištění velmi frekventovaných oblastí, jako jsou buffery, vitríny nebo čítače
  • Pro čištění sanitárních prostor v jakémkoli druhu turistického zařízení
  • Pro čištění umyvadel, sprch, van, zrcadel a oken
  • Pro čištění pracovních desek, dřezů, digestoří, kohoutků v kuchyních
  • Ideální pro táboření, výletní lodě a rekreační domy

Obsah:

Materiál nádoby: Plast; kryt: Plast

Rozsah dodávky:

kulatý kartáč malý (černý); bodová tryska; detergent biodescaler RM 511 / 3 x 100 g ; Power tryska; ruční tryska