• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dampfreiniger SG 4/2 Classic *EU

Artikel-Nr.: 1.092-301.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Kabellänge 5 m
Leistungsaufnahme 2.250 W
Nennspannung 220 V; 240 V
Netzspannung 220 V
Netzfrequenz 50 Hz
Serie SG 4/2 Classic
Herstellerbezeichnung Dampfreiniger SG 4/2 Classic; SG 4/2 Classic
Verpackung Karton
Energieversorgung Netzbetrieben
Druck 4 bar
Temperatur max. 145 °C
Heizleistung 2.250 W
Länge Reinigungsbecken 460 mm
Breite Reinigungsbecken 298 mm
Höhe Reinigungsbecken 265 mm
Länge 460 mm
Breite 298 mm
Höhe 265 mm
Material Gehäuse Kunststoff
Fassungsvermögen 1,5 l
Produktart Teilereinigungsgerät
Gewicht 7,5 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.092-301.0
EAN / GTIN 4054278880419
Herstellernummer 1.092-301.0
L-Nummer L00950 446
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dank des einzigartigen All-in-one-Box-Designs sehr kompakt, robust und langlebig, dazu umfangreich ausgestattet und besonders einfach zu bedienen: Der Dampfreiniger SG 4/2 Classic überzeugt mit exzellenten Reinigungsergebnissen, einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis und maximaler Wirtschaftlichkeit. Das gerade mal 7,5 Kilogramm leichte Gerät ist der kompakteste professionelle Dampfreiniger seiner Klasse, in nur 3 Minuten einsatzbereit und bietet mit 4 Bar Dampfdruck mehr als ausreichend Reserven zur gründlichen Reinigung und Sanitation ganz ohne den Einsatz chemischer Hilfsmittel. Theken, Schankanlagen, Fliesen, Kochfelder, Öfen und vieles mehr werden bis in die kleinste Ritze makellos sauber – ganz unabhängig von ihrem Verschmutzungsgrad. In besonders hartnäckigen Fällen hilft die zuschaltbare VapoHydro-Funktion mit Heißwasser und beseitigt wirksam auch starke Verschmutzungen und Fette, der Wassertank ist entnehmbar und jederzeit befüllbar. Mitgelieferte Zubehöre wie Dampfschlauch, Handdüse, Punktstrahldüse, Powerdüse, Rundbürste, Flachbürste, Dampfschaber und Mikrofaser-Überzug sind alle direkt im Gerät untergebracht – optional ist auch eine Bodendüse erhältlich.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 460 x 298 x 265 mm
  • Dampfdruck: max. 4 bar
  • Frequenz: 50 Hz
  • Gewicht inklusive Verpackung: 9.4 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 7 kg
  • Heizleistung: 2250 W
  • Kabellänge: 5 m
  • Kesseltemperatur: max. 145 °C
  • Spannung: 220 – 240 V
  • Tankinhalt: 1.5 l

Vorteil:

Kompaktes All-in-one-Box-Design:
  • Langlebiges, robustes und damit sehr wirtschaftliches Gerät.
  • Platzsparende, komfortable Aufbewahrung der Zubehöre im Gerät selbst.
Einfaches Bedienkonzept:
  • Komfortable Druckschalter zum Ein- und Ausschalten des Dampfreinigers.
VapoHydro-Funktion:
  • Reinigungsstarke Kombination von Dampf und Heißwasser.
  • Einfaches Wegspülen der gelösten Verschmutzungen.
Umfangreiche Zubehöre:
  • Multifunktionales Zubehör zur Reinigung verschiedenster Oberflächen.
Entnehmbarer Frischwassertank:
  • Jederzeit befüllbarer Frischwassertank.
Jederzeit schnell einsatzbereit:
  • Nach dem Einschalten innerhalb von 3 Minuten startklar.
Hauptmerkmal:
  • VapoHydro-Funktion
  • Kompaktes All-in-one-Box-Design
  • Dank des geringen Gewichts (7,5 kg) einhändig transportierbar.
  • LEDs zeigen Einsatzbereitschaft, Wassermangel und Serviceintervall an.
  • Steigert die Reinigungswirkung bei sehr hartnäckigen Verschmutzungen.
  • Bodendüse, Fensterdüse und Textilpflegedüse sind optional erhältlich.
  • Unterbrechungsfreie, lange Reinigungseinsätze mit Dampf oder VapoHydro-Funktion.
  • Dank des All-in-one-Box-Designs sind alle Zubehöre jederzeit griffbereit.
  • Einfache Bedienung

Verwendung:

  • Hygienische Reinigung und Sanitation ohne Chemie
  • Ideal zum Einsatz in Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und Gebäudereinigung
  • Zur Reinigung stark frequentierter Bereiche wie Buffets, Vitrinen oder Theken
  • Zur Reinigung von Sanitärbereichen in jeder Art von touristischer Einrichtung
  • Zur Reinigung von Waschbecken, Duschen, Badewannen, Spiegeln und Fenstern
  • Zur Reinigung von Arbeitsflächen, Spülen, Abzugshauben, Wasserhähnen in Küchen
  • Ideal auf Campingplätzen, Kreuzfahrtschiffen und in Ferienwohnungen

Inhalt:

Behältermaterial: Kunststoff; Gehäuse: Kunststoff

Lieferumfang:

Rundbürste klein (schwarz); Punktstrahldüse; Reinigungsmittel Bioentkalker RM 511 / 3 x 100 g; Powerdüse; Handdüse