Description:
Grâce à la conception unique de la boîte tout-en-un, très KOMPAKT, robuste et durable, également largement équipé et particulièrement facile à utiliser: Le nettoyeur vapeur SG 4/2 Classic impressionne par d'excellents résultats de nettoyage, un excellent rapport qualité-prix et une économie maximale. Pesant à peine 7,5 kg, l'appareil est le nettoyeur vapeur professionnel le plus compact de sa catégorie, prêt à l'emploi en seulement 3 minutes et avec une pression de vapeur de 4 bars, il offre plus que suffisamment de réserves pour un nettoyage en profondeur et une hygiène sans l'aide d'auxiliaires chimiques. Les barres, les systèmes de distribution, les carreaux, les tables de cuisson, les poêles et bien plus encore sont maintenus impeccablement propres jusqu'à la plus petite fissure – quel que soit leur degré de contamination. Dans les cas particulièrement tenaces, la fonction commutable VapoHydro aide à l'eau chaude et élimine efficacement même les saletés et graisses lourdes. Le réservoir d'eau peut être retiré et rempli à tout moment. Les accessoires fournis, tels que le tuyau vapeur, la brosse manuelle, la buse à jet ponctuel, la buse motorisée, le brosse circulaire, la brosse plate, le grattoir à vapeur et le revêtement en microfibre, sont tous directement contenus dans l'appareil. Une brosse pour sol est également disponible en option.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 460 x 298 x 265 mm
- Pression de vapeur : max. 4 bars
- Fréquence : 50 Hz
- poids avec emballage : 9,4 kg
- poids sans accessoires : 7 kg
- puissance thermique : 2250W
- Longueur de câble: 5 m
- Température de la chaudière : max. 145 °C.
- Serrage: 220 – 240 V
- Capacité du réservoir : 1,5 l
Avantage(s):
Réservoir d'eau douce amovible:- Inserts de nettoyage longs et ininterrompus avec fonction vapeur ou VapoHydro
Prêt à l'emploi à tout moment:- Grâce à la conception de la boîte tout-en-un, tous les accessoires sont toujours à portée de main
Concept de fonctionnement simple:- Les LED indiquent l'état de préparation, le manque d'eau et l'intervalle d'entretien.
- interrupteurs manométriques confortable pour allumer et éteindre le nettoyeur vapeur
Boîtier compact tout-en-un:- Rangement pratique et peu encombrant des accessoires dans l'appareil lui-même
Fonction VapoHydro:- Augmente l'effet de nettoyage pour les saletés très tenaces
Accessoires complets:- Brosse de sol, brosse de fenêtre et brosse d'entretien textile sont disponibles en option.
- Accessoires multifonctions pour le nettoyage d'une large gamme de surfaces
- Grâce à son faible poids (7,5 kg), il peut être transporté d'une seule main.
- Dispositif durable, robuste et donc très économique
- Prêt à démarrer dans les 3 minutes suivant la mise sous tension
- Combinaison puissante de vapeur et d'eau chaude.
- Rinçage facile pour éliminer la saleté dissoute
- Le réservoir d'eau douce peut être rempli à tout moment
Caractéristique principale:- Boîtier compact tout-en-un
- Fonction VapoHydro
- Utilisation aisée
Utilisation:
- Nettoyage hygiénique et assainissement sans produits chimiques
- Idéal pour une utilisation dans l'industrie hôtelière, la restauration, la vente au détail et le nettoyage de bâtiments
- Pour nettoyer les zones très fréquentées telles que les buffets, les vitrines ou les comptoirs
- Pour le nettoyage des zones sanitaires dans tout type d'installation touristique
- Pour le nettoyage des éviers, douches, baignoires, miroirs et fenêtres
- Pour le nettoyage des plans de travail, éviers, hottes, robinets dans les cuisines
- Idéal pour les campings, les bateaux de croisière et les maisons de vacances
Contenu:
Matériau du conteneur : Plastique ; boîtier : Plastique
Livraison:
brosse circulaire Small (noir) ; buse à jet ponctuel ; biodétartrant pour détergent RM 511 / 3 x 100 g ; buse électrique ; buse manuelle