Descripción:
Gracias al diseño único de la caja todo en uno, muy KOMPAKT, robusta y duradera, también ampliamente equipada y particularmente fácil de usar: El limpiador a vapor SG 4/2 Classic impresiona por sus excelentes resultados de limpieza, una excelente relación precio-rendimiento y la máxima economía. Con un peso de tan solo 7,5 kilogramos, el electrodoméstico es el limpiador de vapor profesional más compacto de su clase, listo para usar en solo 3 minutos y con una presión de vapor de 4 bar ofrece reservas más que suficientes para una limpieza y saneamiento exhaustivos sin el uso de productos químicos auxiliares. Barras, sistemas de dispensación, azulejos, placas, estufas y mucho más se mantienen impecablemente limpios hasta la grieta más pequeña, independientemente de su grado de contaminación. En casos especialmente difíciles, la función conmutable VapoHydro ayuda con el agua caliente y elimina eficazmente incluso la suciedad y las grasas pesadas.El depósito de agua se puede quitar y llenar en cualquier momento. Los accesorios suministrados, como manguera de vapor, boquilla manual, boquilla de chorro de punto, boquilla eléctrica, cepillo redondo, cepillo plano, raspador de vapor y recubrimiento de microfibra, están directamente contenidos en el electrodoméstico. También hay disponible una boquilla de piso opcional.
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 460 x 298 x 265 mm
- Presión de vapor: Max. 4 bar
- frecuencia: 50 Hz
- peso incluyendo embalaje: 9,4 kg
- peso sin accesorios: 7 kg
- potencia calorífica: 2250W
- Longitud de cable: 5 m
- Temperatura de la caldera: Max. 145 °C.
- Tensión: 220 – 240 V
- Capacidad del tanque: 1,5 l
Ventaja:
Tanque de agua dulce extraíble:- Insertos de limpieza largos e ininterrumpidos con función de vapor o VapoHydro
Listo para usar en cualquier momento:- Gracias al diseño de la caja todo en uno, todos los accesorios están siempre a mano
Concepto de operación simple:- Los ledes indican la preparación, la falta de agua y el intervalo de servicio.
- Cómodo interruptores de aire comprimido para encender y apagar el limpiador de vapor
Diseño compacto todo en uno de la caja:- Ahorro de espacio, almacenamiento conveniente de accesorios en el dispositivo mismo
Función VapoHydro:- Aumenta el efecto de limpieza para la suciedad muy resistente
Accesorios extensos:- Boquilla de piso, boquilla de ventana y boquilla de cuidado textil están disponibles opcionalmente.
- Accesorios multifuncionales para la limpieza de una amplia gama de superficies
- Gracias a su bajo peso (7,5 kg), se puede transportar con una sola mano.
- Dispositivo duradero, robusto y por lo tanto muy económico
- Listo para comenzar dentro de los 3 minutos después de encender
- Potente combinación de vapor y agua caliente.
- Fácil limpieza de la suciedad disuelta
- El tanque de agua dulce se puede llenar en cualquier momento
Característica principal:- Diseño compacto todo en uno de la caja
- Función VapoHydro
- Manejo fácil
Aplicación:
- Limpieza higiénica y saneamiento sin productos químicos
- Ideal para su uso en la industria hotelera, restauración, comercio minorista y limpieza de edificios
- Para la limpieza de áreas muy frecuentadas como buffets, vitrinas o mostradores
- Para la limpieza de zonas sanitarias en cualquier tipo de instalación turística
- Para la limpieza de lavabos, duchas, bañeras, espejos y ventanas
- Para limpiar encimeras, fregaderos, campanas, grifos en cocinas
- Ideal para camping, cruceros y casas de vacaciones
Contenido:
Material del contenedor: Plástico; Vivienda: Plástico
Volumen de suministro:
cepillo redondo Pequeño (negro); Boquilla de chorro de punto; Detergente biodescalcificador RM 511 / 3 x 100 g; Boquilla de alimentación; Boquilla de mano