Čirý obličejový štít ArcShield, Materiál kotouče: CL2-14

Artiklové číslo: 097836 CL2-14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Materiál kotouče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál kotouče: Polykarbonát
  • Ochrana proti UV: standard

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odstín skla brýlí šedá
Označení zorníku 2C-1,7 SH 1 B8223
Materiál kotouče Polykarbonát
Ochrana proti UV standard
Druh produktu Obličejový štít

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097836 CL2-14
EAN / GTIN 4017765075507
Číslo výrobce 9049108223
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Obličejový štít pro rušivý světelný oblouk ochranné třídy 2 s černou ochranou brady. Lepší rozlišení barev díky tónovanému sklu. Použití při elektroinstalačních pracích nebo také v energetice, kde je riziko ohrožení elektrickým obloukem (ATVP úroveň ochrany 14 cal/cm3). Obličejový štít má držák na helmu a pomocí adaptéru č. 097831 může být upevněn na elektrikářské ochranné helmě.
Úroveň ochrany ATVP 14 cal/cm³

Norma:

EN 166; EN 170; GSET29:2011 a ANSI

Vhodné pro:

Ochranná helma č. 097807