Ochranná přilba Baumeister 80, Barva: YELLOW

Artiklové číslo: 097803 YELLOW
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva YELLOW
Velikost 53 cm - 61 cm
Materiál skořepiny helmy HDPE
Hmotnost 365 g
Odolávající nízkým teplotám Do -20 °C
Druh produktu Ochranná helma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097803 YELLOW
EAN / GTIN 4017765037864
Číslo výrobce 9249220526
Výrobce/odpovědná osoba Schuberth GmbH, Stegelitzer Straße 12, 39126 MAGDEBURG, Deutschland, www.schuberth.com

Popis

Provedení:

Klasická ochranná přilba z High-Density-polyethylenu s velkou ochrannou plochou. Velmi vhodná pro použití v chladném prostředí do teploty −20 °C. S regulovatelnou boční ventilací.
  • 4bodový pás, výškově nastavitelný
  • 16 mm dvojitý upínač Slot
  • Potítko z ekologické usně
  • Týlová část protažená dolů s dešťovou drážkou
  • Bez otočného uzávěru

Použití:

Stavebnictví, pozemní a podzemní stavby.

Norma:

DIN EN 397