Mušlový chránič sluchu Peltor™ Optime™, Typ: 1

Artiklové číslo: 097752 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
526 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Peltor™ Optime™
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 27 dB(A)
Druh produktu Mušlový chránič sluchu

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097752 1
EAN / GTIN 4046719387939
Číslo výrobce 7000039616
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Mušlový chránič sluchu řady Peltor™ Optime™ se díky nízké hmotnosti pohodlně nosí a lze jej kombinovat s jinými ochrannými prostředky. Pohodlné těsnicí kroužky ze směsi gelu a pěnové hmoty zajišťují optimální utěsnění a vysoký komfort nošení i při trvalém používání.
Velmi lehký a úzký mušlový chránič sluchu. Optimální utěsnění s minimálním přítlakem. SNR = 27 dB (H = 32 dB, M = 25 dB, L = 15 dB).

Poznámka:

Hygienické soupravy jsou k dispozici na vyžádání.