Chránič sluchu třmenový uvex xact-band

Artiklové číslo: 097663
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
867 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série uvex xact-band
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 26 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Druh produktu Chránič sluchu třmenový

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097663
EAN / GTIN 4031101720081
Číslo výrobce 2125372
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Zvláště efektivní tlumení hluku zajišťují blokátory hluku, integrované v náhlavním pásku: redukují hluky, které vznikají dotykem pásku. Úchyty působí ideálně na sluchovody pro maximální tlumení. S praktickými žlábky pro palce pro usnadněné vložení. Zvláště nízká hmotnost (4 gramy). SNR = 26 dB (H = 29 dB, M = 22 dB, L = 21 dB).

Zvláštní příslušenství:

č. 097614 Sada náhradních ucpávek do uší