Ochranné ucpávky do uší, sada 50 párů uvex xact-fit planet, Typ: 50

Artiklové číslo: 097613 50
Nastavit cenu 50 pár (CZK 45,70 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 50 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série uvex xact-fit
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 26 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 50 paar
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097613 50
EAN / GTIN 4031101499253
Číslo výrobce 2124001
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarované ochranné ucpávky do uší s nastavitelnou délkou šňůrky jsou anatomicky tvarované podle zvukovodu a jsou v provedení pro levou a pravou stranu. Minimální tlak umožňuje dlouhodobé nošení. Pro nasazení zátky není nutné smáčknutí ucpávky mezi prsty a je také možné použít rukavice. Tvarovka pro palce je provedena ze 100% recyklovaného materiálu a obal je vyroben z recyklované lepenky. SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB).