• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.
Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Dávkovač na ochrany sluchu Bilsom LS 400

Artiklové číslo: 097510

Vyberte variantu a množství

Nastavit cenu 400 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota tlumení) 33 dB(A)
Obsah 400 paar
Druh produktu Dávkovač na ochrany sluchu
Objem 400 paar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097510
EAN / GTIN 7312550062029
Číslo výrobce 1006202
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Hygienický dávkovač ochranných ucpávek do uší k jednoduché montáži na stěnu nebo k volnému postavení. Zajištěním dostupnosti podpoříte spolehlivé použití ochrany sluchu v hlučných pracovních zónách a umožníte hospodárný výdej.
Vytažení probíhá pomocí otáčení, při němž záchytná miska brání padání ucpávek. Transparentní dávkovač umožňuje kontrolu stavu náplně a rychlé doplňování.

Rozsah dodávky:

Včetně 400 párů ucpávek do uší Bilsom 303L. SNR = 33 dB

Poznámka:

Náhradní balení viz č. 097315 vel. R200, 097317 vel. R200, 097320 vel. R200, 097321 vel. R200 a 097322 vel. R200.