Sada ochranných ucpávek do uší, 200 párů MAX®, Typ: 200

Artiklové číslo: 097322 200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 5,06 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 200 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série MAX
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 38 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal po párech
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097322 200
EAN / GTIN 033552000037
Číslo výrobce 3301161
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Optimalizovaný tvar zvonu umožňuje snadné vkládání a vyjímání. Vysoký komfort nošení a optimální usazení do zvukovodu se současně velmi vysokou hodnotou útlumu. Hladký a nečistoty odpuzující vnější plášť zvyšuje odolnost. SNR = 38dB (H = 36dB, M = 36dB, L = 35dB).
Výdejní karton s 200 páry, hygienicky baleno po párech v sáčku z PE.