Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Distributeur de protections auditives Bilsom LS 400

Réf.: 097510

Sélectionnez la variante et la quantité

Fixer le prix 400 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 097510
EAN / GTIN 7312550062029
Réf. fabricant 1006202
Fabricant/personne responsable Honeywell Safety Products Deutschland GmbH & Co KG, Elsenheimerstraße 43, 80687 München, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Description

Exécution:

Distributeur hygiénique de bouchons antibruit pour montage mural simple ou pose libre. Veiller à la disponibilité des protections auditives contribue à en garantir le port dans les zones de travail bruyantes et permet de les distribuer de manière économique.
Le prélèvement s'effectue par rotation, une coupelle de récupération empêchant les bouchons de tomber. Le distributeur transparent permet un contrôle aisé du stock et un approvisionnement rapide.

Livraison:

Avec 400 paires de bouchons antibruit Bilsom 303L. SNR = 33 dB

Remarque(s):

Recharge, voir 097315 réf. R200, 097317 réf. R200, 097320 réf. R200, 097321 réf. R200 et 097322 réf. R200.