Sada ochranných ucpávek do uší, 200 párů LASER LITE®, Typ: 200

Artiklové číslo: 097320 200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 4,50 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
233 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 200 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série LASER LITE®
Označení výrobce Laser Lite
Velikost Jednotná velikost
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 35 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal po párech
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097320 200
EAN / GTIN 033552002031
Číslo výrobce 3301105
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Speciální tvar T-křídla zajišťuje snadnou manipulaci a usnadňuje vkládání. Nápadná barevná kombinace umožňuje lepší kontrolu nošení. SNR = 35dB (H = 34dB, M = 33dB, L = 31dB).
Výdejní karton s 200 páry, hygienicky baleno po párech v sáčku z PE.