Sada ochranných ucpávek do uší, 200 párů Bilsom® 303L, Typ: 200

Artiklové číslo: 097315 200
Nastavit cenu 200 pár (CZK 4,72 / 1 pár)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
288 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 200 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Bilsom®
Označení výrobce 303L
Velikost standard
Hodnota SNR (hodnota tlumení) 32 dB(A)
Materiál ucpávky Polyuretan
Obsah 200 paar
Obal po párech
Druh produktu Jednorázové ochranné ucpávky do uší

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 097315 200
EAN / GTIN 7312550050736
Číslo výrobce 1005073
Výrobce/odpovědná osoba Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Popis

Provedení:

Ochranné ucpávky do uší z přizpůsobivého polyuretanu se vyznačují vysokým komfortem při použití a zajišťují bezpečné usazení ve zvukovodu. Ucpávky jsou dostupné ve dvou velikostech, L pro obvyklou velikost zvukovodů a S pro užší zvukovody, takže se lépe přizpůsobí individuálním požadavkům uživatele. SNR = 32 dB (H = 32 dB, M = 29 dB, L = 29 dB).
Výdejní karton s 200 páry, hygienicky baleno po párech v sáčku z PE.

Použití:

pro normální zvukovody