Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Dispensador de protectores auditivos Bilsom LS 400

Número de artículo: 097510

Escoger variación del artículo y cantidad

Establecer precio 400 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 33 dB(A)
Contenido 400 par
Tipo de producto Dispensador de protectores auditivos
Capacidad 400 par

Identificación y clasificación

Número de artículo 097510
EAN / GTIN 7312550062029
Número del fabricante 1006202
Fabricante/responsable Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Descripción

Ejecución:

Dispensador higiénico de tapones de protección auditiva para montaje fácil en la pared o para colocación independiente. Asegurando la disponibilidad es posible el empleo fiable del protector auditivo en zonas de trabajo ruidosas y una entrega económica.
La retirada se realiza mediante un giro; una cubeta colectora evita que se caigan los tapones. El expendedor transparente permite el control del nivel de llenado y el relleno rápido.

Volumen de suministro:

Incluye 400 pares de tapones de protección auditiva Bilsom 303L. SNR = 33 dB

Nota:

En cuanto al recambio, ver n.º 097315 tam. R200, 097317 tam. R200, 097320 tam. R200, 097321 tam. R200 y 097322 tam. R200.