Elektrikářské rukavice, Velikost rukavice: 9

Artiklové číslo: 094919 9
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: ochrana před radioaktivitou (EN421)
  • Třída ochrany: 0

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

EN 60903 kategorie A (kyseliny) ano
EN 60903 kategorie C (extrémně nízké teploty) ano
EN 60903 kategorie Z (ozón) ano
Obsah 1
Použití vícerázové
Hmotnost 97,6 g
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Norma ochrana před radioaktivitou (EN421)
Materiál nosiče Latex
Velikost rukavice 9
Maximální ochrana proti přepětí 1 000 V
Délka 360 mm
Barva černá / červená
Třída ochrany 0
EN 60903 AZC
Druh rukavic Elektrikářské rukavice
Druh produktu Elektrikářské rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094919 9
EAN / GTIN 076490104719
Číslo výrobce RIG014B
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Izolační rukavice Marigold pro elektrikáře jsou vyrobeny z čistého přírodního gumového latexu a umožňují jedinečnou flexibilitu a pohyblivost prstů. Anatomický tvar v přirozené klidové poloze ruky a neroztažené prsty zabraňují rychlé únavě rukou.

Specifikace:

Práce s rizikem dotykového napětí WS ≥ 1 000 V.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku