Paire de gants de protection contre le froid Tegera® 296, Taille des gants: 9

Réf.: 094822 9
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 paire
    40,25 € / 1 paire
  • De 6 paires
    33,54 € / 1 paire
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Tegera
Référence fabricant Tegera® 296
Contenu Paires 1 paire
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 2
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) 1
Résistance à la déchirure 2
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) X
Protection contre les chocs absence de détermination
Froid par convection 2
Froid de contact 2
Imperméabilité 1
Type de cuir cuir pleine fleur
Animal, cuir pleine fleur bovin
Matériau doublure Thinsulate™
Code EN 388 2122X
Couleur noir; blanc
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre le froid
Taille de gants 9
Domaine d’application Heavy Duty; multi-usages
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 388; EN 511
Substrat Cuir
Revêtement aucun revêtement
Avec doublure oui
Caractéristiques propriété hydrophobe
Catégorie de protection II
Longueur totale L 255 mm
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094822 9
EAN / GTIN 7392626058132
Réf. fabricant 296-9
Fabricant/personne responsable Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Description

Exécution:

Tegera® 296. Gants de protection contre le froid doublés en cuir de vache pleine fleur avec dos coupe-vent et hydrofuge. Ce modèle extra long est très confortable à porter et assure une isolation thermique maximale. Doublure en Thinsulate®. Doigts renforcés.

Utilisation:

Pour les environnements de travail venteux, froids ou mouillés.

Norme:

EN 388; EN 511

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.