{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Índice | 1 | |
| Utilização | reutilizável | |
| Tamanho das luvas | 9 | |
| âmbito | Multiusos; Heavy Duty | |
| Norma | EN 511 | |
| Comprimento | 255 mm | |
| EN 388 | 2122X | |
| EN 511 | 231 | |
| material de suporte | Couro de bovino de flor integral | |
| Revestimento | Neopreno | |
| Variante de revestimento | sem revestimento | |
| Cor | branco/preto | |
| Categoria de proteção | Categoria II | |
| Tipo de luvas | Luvas resistentes ao frio | |
| Tipo de produto | Luvas resistentes ao frio |
| Número do artigo | 094822 9 | |
| EAN/GTIN | 7392626058132 | |
| Número do fabricante | 296/9 | |
| Fabricante/responsável | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |