Nuo šalčio saugančių pirštinių pora Tegera® 296, Pirštinių dydis: 9

Prekės Nr.: 094822 9
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    40,25 € / 1 pora
  • Nuo 6 poros
    33,54 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
173 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Tegera
Gamintojo pavadinimas Tegera® 296
Pora 1 pora
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 2
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) 1
Atsparumas plyšimui 2
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) X
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Konvekcinis vėsinimas 2
Kontaktinis šaltis 2
Nepralaidumas vandeniui 1
Odos rūšis nešlifuota oda
Lygis, nešlifuota oda galvijas
Medžiaga griebtuvai Thinsulate™
EN 388 kodas 2122X
Spalva juoda; baltas
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsaugo nuo šalčio
Pirštinių dydis 9
Matavimo ribos Heavy Duty; allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Standartas EN 388; EN 511
Bazinė medžiaga Oda
Danga be dangos
Su pamušalu taip
Savybės hidrofobizuot.
Apsaugos kategorija II
Visas ilgis L 255 mm
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094822 9
EAN / GTIN 7392626058132
Gamintojo numeris 296-9
Gamintojas / atsakingas asmuo Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sweden, www.ejendals.com

Aprašymas

Modelis:

Tegera® 296. Nuo šalčio saugančios pirštinės iš galvijų odos su storu pamušalu, viršus nepralaidus vėjui ir vandeniui. Ypač ilgos, todėl labai gerai laiko šilumą ir yra patogios nešioti. Pirštinių pamušalas iš Thinsulate® medžiagos. Su sustiprintais pirštais.

Paskirtis:

Darbui vėjuotoje, šaltoje ir drėgnoje aplinkoje.

Standartas:

EN 388; EN 511

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.