Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár Butoject® 898, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094781 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Butoject®
Označení výrobce Butoject 898
Doba permeace acetonitrilu 99 %, Ochrana proti chemikáliím 240-480 min
Doba permeace acetonu 99 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace kyseliny sírové 96 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace methanolu 99%, Ochrana proti chemikáliím 240-480 min
Doba permeace hydroxidu sodného 40 %, Ochrana proti chemikáliím 240-480 min
Doba permeace dimethylsulfoxidu 99 %, Ochrana proti chemikáliím 240-480 min
Doba permeace cyklohexanu 99 %, Ochrana proti chemikáliím 60-120 min
Doba permeace kyseliny sírové 50 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace hydroxidu sodného 50 %, Ochrana proti chemikáliím 240-480 min
Doba permeace ethanolu 95 %, Ochrana proti chemikáliím 240-480 min
Doba permeace isopropanolu 99 %, Ochrana proti chemikáliím 240-480 min
Odolnost vůči chemikáliím BCIKLM
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Odvádění náboje podle EN 61340-5-1 0,2 s
Typ typ A
Tloušťka 0,7 mm
EN 388 Code 2111X
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 11
Rozsah použití Heavy Duty
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 0,65
Norma EN 16350; EN 374:2016; EN 388; EN 421; EN 61340-5-1
Nosný materiál Butyl
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF
Kategorie ochrany III
Celková délka L 350 mm
Hmotnost celkem 233 g
Obsah Pár
CAS AL 1A004B
Kód SH AL 00

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094781 11
EAN / GTIN 4008198789819
Číslo výrobce 089811111X
Výrobce/odpovědná osoba KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 Eichenzell, Deutschland, www.sps.honeywell.com

Popis

Provedení:

Butoject® 898. Vysoce pružná rukavice na ochranu před chemikáliemi z butylkaučuku. Chrání před širokým spektrem extrémně nebezpečnými chemikáliemi a plyny. Lze ji kombinovat s ochrannými oděvy před chemikáliemi. Tyto rukavice odpovídají požadavkům na elektrostatické vlastnosti ochranných rukavic dle nové normě EN 16350:2014. Schváleno dle EN 421 (radioaktivní kontaminace).
Ochranné rukavice kategorie III.

Norma:

Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.