{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet přepážek | 100 ks | |
| Řada | MicroFlex® | |
| Označení výrobce | MicroFlex® 93-852 | |
| Obal | Karton | |
| Odolnost vůči chemikáliím | JKT | |
| Obsah ks | 100 ks | |
| Typ | Typ B | |
| Tloušťka | 0,12 mm | |
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chemikáliím | |
| Velikost rukavic | 11 | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Opakované použití | Jednorázové | |
| Jednotka | Ks | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | 1,5 | |
| Norma | EN 374:2016 | |
| Nosný materiál | Nitril | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez silikonu; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Šetrné k pokožce alergiků | |
| Kategorie ochrany | III | |
| Celková délka L | 245 mm | |
| Hmotnost celkem | 8,1 g | |
| Obsah | sada |
| Katalogové číslo | 094729 11 | |
| EAN / GTIN | 10076490462540 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |