• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Juego de guantes desechables MicroFlex® 93-852, Talla de los guantes: 11

Número de artículo: 094729 11
Precio por 1 unidad (18,36 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 100 ud.
Serie MicroFlex®
Denominación del fabricante MicroFlex® 93-852
Embalaje Cartón
Resistencia a sustancias químicas JKT
Contenido unidades 100 ud.
Tipo Tipo B
Espesor 0,12 mm
Color negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra productos químicos
Talla del guante 11
Intervalo de aplicación Precisión
Reutilización Desechable
Unidad Unidad
AQL (nivel de calidad aceptado) 1,5
Norma EN 374:2016
Material de base Nitril
Recubrimiento Sin recubrimiento
Con forro no
Características Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; exento de látex; exento de silicona
Categoría de protección III
Longitud total L 245 mm
Peso total 8,1 g
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 094729 11
EAN / GTIN 10076490462540
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Ejecución:

Juego de guantes desechables en caja expendedora. Categoría III. Sin talco.
MicroFlex® 93-852. Exento de látex: sin riesgo de una alergia de tipo 1. Excelente agarre gracias a la superficie totalmente texturizada y al diseño sin espuma. Homologado para el contacto con alimentos. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; protección contra bacterias, hongos y virus según EN 374