• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Sada jednorázových rukavic MicroFlex® 93-852, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094729 10
Nastavit cenu 100 kusy (CZK 4,50 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 100 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 100 ks
Řada MicroFlex®
Označení výrobce MicroFlex® 93-852
Obal Karton
Odolnost vůči chemikáliím JKT
Obsah ks 100 ks
Typ Typ B
Tloušťka 0,12 mm
Barva Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016
Nosný materiál Nitril
Povlak Bez povlaku
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez silikonu; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany III
Celková délka L 245 mm
Hmotnost celkem 8,1 g
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094729 10
EAN / GTIN 10076490462533
Číslo výrobce 93852100
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahují pudr.
MicroFlex® 93-852. Bez latexu – nevzniká riziko alergie typu 1. Vynikající úchop díky texturovanému povrchu a nepěnivému designu. Schváleno pro kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374; Ochrana proti bakteriím, houbám a virům podle EN 374