{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 100 St. | |
| Serie | MicroFlex® | |
| Herstellerbezeichnung | MicroFlex® 93-852 | |
| Verpackung | Karton | |
| Chemikalienbeständigkeit | JKT | |
| Inhalt Stück | 100 St. | |
| Typ | Typ B | |
| Stärke | 0,12 mm | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Chemikalienschutz | |
| Handschuh-Größe | 11 | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Wiederverwendung | Einweg | |
| Einheit | Stück | |
| AQL (Accepted Quality Level) | 1,5 | |
| Norm | EN 374:2016 | |
| Trägermaterial | Nitril | |
| Beschichtung | keine Beschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Allergiker-hautfreundlich; Zertifiziert für den Kontakt mit Lebensmitteln; latexfrei; silikonfrei | |
| Schutzkategorie | III | |
| Länge gesamt L | 245 mm | |
| Gewicht gesamt | 8,1 g | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 094729 11 | |
| EAN / GTIN | 10076490462540 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |