Pár rukavic A755, Velikost rukavice: 10

Artiklové číslo: 094516 10
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
220 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce A755
Tepelná odolnost až do 100 stupně
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 F
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 4
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 2
Odolnost proti řezu (TDM) F
Ochrana před nárazy P
A: Chování při hoření, EN 407 X
B: Kontaktní teplo, EN 407 1
C: Konvekční teplo, EN 407 X
D: sálavým teplem, EN 407 X
E: malé rozstřiky taveniny, EN 407 X
F: velké rozstřiky taveniny, EN 407 X
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitrilová pěna
EN 407 Code X1XXXX
Směrnice/označování Značka CE
EN 388 Code 4X42FP
Barva Šedá; Zelená; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 10
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Uzávěr Spoj se suchým zipem
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 15G
Norma EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Nosný materiál HPPE-vlákna; Polyester; TPR
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Vlastnosti Prodyšné; Uchopení mokrých předmětů; Vhodné pro dotykový displej; Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany III
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094516 10
EAN / GTIN 5036108381883
Číslo výrobce A755K3RXL
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Provedení:

Inovativní design rukavic odolných proti nárazům TPR v kombinaci s ochranou proti pořezání Level F nabídne výjimečnou pohyblivost prstů, komfort a ochranu. Vhodné pro použití se zařízeními s dotykovou obrazovkou.
  • Ochrana proti pořezání Level F.
  • Maximální ochrana proti nárazu díky technologii TRP Pod.
  • Zesílená oblast palce a polstrované dlaně.
  • Suchý zip na zápěstí pro bezpečné uchycení.
  • Ochrana proti kontaktnímu teplu až 100 °C.
  • Nitrilová pěnová vrstva pro vynikající úchop za mokra i za sucha.
  • Dvakrát máčená povrchová úprava pro dlouhou životnost.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.