• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pár rukavic HyFlex® 11-754, Velikost rukavice: 6

Artiklové číslo: 094450 6
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 144 kusy
  • K objednání po násobcích: 144 kusy
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada HyFlex®
Označení výrobce HyFlex® 11-754
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 D
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 3
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání 4
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) D
Ochrana před nárazy Neurčeno
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Polyuretan (PU)
EN 388 Code 3X41D
Barva Šedá; Bílá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti pořezání
Velikost rukavic 6
Rozsah použití Přesnost
Uzávěr Stahování na gumu
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 388; EN ISO 21420
Nosný materiál Příze Intercept
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Vlastnosti Vhodné pro dotykový displej; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany II
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094450 6
Číslo výrobce 11754060
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

HyFlex® 11-754. Jemně pletené rukavice s povlakem na vnitřní straně pro suché pracovní prostředí. Stupeň ochrany proti proříznutí D pro ochranu proti vysokému nebezpečí pořezání. Zvláště lehké a tenké rukavice proti pořezání řady HyFlex®. Integrovaná technologie INTERCEPT™, kompatibilní s dotykovými displeji, technologie 18 GG úpletu. Šetrnost k pokožce dermatologicky testována společností Dermatest®.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.