{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | HyFlex® | |
| Denominación del fabricante | HyFlex® 11-754 | |
| Contenido pares | 1 par | |
| Clase de protección frente a cortes, EN 388 | D | |
| Versión, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistencia a la abrasión | 3 | |
| Resistencia al corte (prueba Coupe) | X | |
| Resistencia al desgarre progresivo | 4 | |
| Resistencia a la perforación | 1 | |
| Resistencia al corte (TDM) | D | |
| Protección contra golpes | No determinado | |
| Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano | Poliuretano (PU) | |
| Código EN 388 | 3X41D | |
| Color | gris; blanco | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 6 | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Cierre | Goma | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 18G | |
| Norma | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Material de base | Hilo Intercept | |
| Recubrimiento | Superficie de la palma de la mano | |
| Forrado | no | |
| Características | Ideal para la piel de personas alérgicas; Ideal para pantalla táctil | |
| Categoría de protección | II | |
| Contenido | Par |
| Número de artículo | 094450 6 | |
| Número del fabricante | 11754060 | |
| Fabricante/responsable | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |