• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Paire de gants HyFlex® 11-754, Taille des gants: 6

Réf.: 094450 6
Nouveau produit
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 144 unités
  • Etapes de la commande : 144 unités
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HyFlex®
Référence fabricant HyFlex® 11-754
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) D
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, paume Polyuréthane (PU)
Code EN 388 3X41D
Couleur gris; blanc
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 6
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388; EN ISO 21420
Substrat fibre Intercept
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; propriété hypoallergénique
Catégorie de protection II
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094450 6
Réf. fabricant 11754060
Fabricant/personne responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Description

Exécution:

HyFlex® 11-754. Niveau de protection contre les coupures D pour une protection contre les risques de coupure élevés. Gants anti-coupures particulièrement légers et fins de la série HyFlex®. Technologie INTERCEPT™ intégrée, compatible écrans tactiles, technologie de tricot à jauge 18. Testés dermatologiquement par Dermatest®.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.