{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Teplota, Běžné praní | 40 °C | |
| Řada | KX | |
| Označení výrobce | KX-01A SHADOW | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 1 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Tloušťka | 0,55 mm | |
| EN 388 Code | 2111X | |
| Barva | Šedá; Černá | |
| Proces mytí | Běžné praní | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Velikost rukavic | 9 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| AQL (akceptovaná úroveň kvality) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Norma | EN 388 | |
| Nosný materiál | Spandex | |
| Povlak | Vnitřní plocha dlaní | |
| s podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez DMF; Bezlatexové; Prodyšné; Vhodné pro dotykový displej; Zesílení v ohybu palce | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 240 mm | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094312 9 | |
| EAN / GTIN | 6942542967950 | |
| Číslo výrobce | KX-01A / SZ.9 |