Vlhké utěrky na čištění povrchů Kbelík s dávkovačem, Typ: R

Artiklové číslo: 089196 R
Cena za 1 ks (CZK 9,19 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 940 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Útržky 58
Šířka 270 mm
Délka 270 mm
Vhodné pro držák / dávkovač Kbelík s dávkovačem
Druh produktu Vlhká čistící utěrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089196 R
EAN / GTIN 7322540372724
Číslo výrobce 190594
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Vlhčené utěrky pro čištění povrchů Tork: pro účinné čištění povrchů, pokud nemáte přístup k vodě. Jsou dokonalé pro odstraňování oleje, tuků, maziv a nečistot. Nejsou parfemované a jsou šetrné k pokožce.
Čištění znamená odstranění skvrn a nečistot z povrchů, strojů nebo nářadí pomocí utěrek použitých nasucho nebo namočených ve vodě, rozpouštědle nebo čisticím prostředku.
Využijte netkané čisticí utěrky Tork exelCLEAN® pro maximální efektivitu ve vašem pracovním prostředí.
Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.