Sada silných víceúčelových papírových utěrek 2dílná (modrá), Typ: W

Artiklové číslo: 089130 W
Nastavit cenu 2 ks (CZK 0,71 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
285 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Nastavit cenu 2 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork 420
Útržky 2×750
Vrstvy 2
Šířka 235 mm
Délka 340 mm
Barva modrá
Vhodné pro držák / dávkovač F1, W1, W2
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089130 W
EAN / GTIN 7322540183580
Číslo výrobce 130052
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Silné víceúčelové papírové utěrky Tork (420): pro absorpci tekutin a prachu. Díky technologii QuickDry silnější a savější než normální papír.
Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.
Pomocí správné utěrky lze mnohem efektivněji a účinněji odsát uniklé nebo rozlité tekutiny nebo zachytit nečistoty a prach. Ruce jsou chráněny před kontaminací a teplem. Utěrky jsou k dispozici v rolích nebo jako jednotlivé utěrky. Objevte rozmanitost řady produktů Tork, díky kterým je vaše pracovní prostředí čistší, bezpečnější a efektivnější. Všechny utěrky Tork jsou certifikovány FSC a ekoznačkou EU.
Utěrky jsou vhodné pro kontakt s potravinami.

Vhodné pro:

Držák papírových rolí č. 089160 F1, 089160 W1, 089160 W2.