Performance Držáky / dávkovače na papírové role, Označení výrobce: F1

Artiklové číslo: 089160 F1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení výrobce Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce F1
Maximální šířka role 43 cm
Materiál podlahového stojanu Kov
Trhací hrana se zoubky zesílenými skelným vláknem ano
Podlahový stojan se 2 koly ano
Neklouzavá rukojeť ano
Vhodné pro papírové role s ⌀ pouzdra 71 mm - 73 mm
Druh produktu Držák papírových rolí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089160 F1
EAN / GTIN 7322540430578
Číslo výrobce 652008
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Velmi stabilní držáky a dávkovače papírových rolí.
Stabilní a pojízdný stojan v kovovém provedení.
Na papírové role s ⌀ dutinky 71 − 73 mm. Maximální šířka 43 cm.
Koncepce Easy Load na jednoduché doplňování.

Poznámka:

Dodávka bez role popř. utěrek.
Nelze dodávat náhradní díly.