Extra silné průmyslové papírové utěrky Velká role (modrá), Typ: W

Artiklové číslo: 089127 W
Cena za 1 ks (CZK 2,60 / 1 Abrisse)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
426 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dřívější označení Tork 440
Útržky 750
Vrstvy 3
Šířka 369 mm
Délka 340 mm
Barva modrá
Vhodné pro držák / dávkovač F1, W1
Druh produktu Papírové utěrky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 089127 W
EAN / GTIN 7322540183795
Číslo výrobce 130080
Výrobce/odpovědná osoba Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Popis

Provedení:

Extra silné průmyslové papírové utěrky Tork (440): vhodné pro utírání olejů a maziv. Díky technologii QuickDry silnější a savější než normální papír.
Široká nabídka speciálních utěrek k utírání a čištění. Každá utěrka je navržena pro konkrétní úkol. Se správným hygienickým dávkovačem zachováte efektivní systém.
Pomocí správné utěrky lze mnohem efektivněji a účinněji odsát uniklé nebo rozlité tekutiny nebo zachytit nečistoty a prach. Objevte rozmanitost řady produktů Tork, díky kterým je vaše pracovní prostředí čistší, bezpečnější a efektivnější. Všechny utěrky Tork jsou certifikovány FSC a ekoznačkou EU.
Utěrky jsou vhodné pro kontakt s potravinami.

Vhodné pro:

Držák na papírové role č. 089160 vel. F1 / W1.