Uzavírací článek, Nosnost WLL SF 6:1: 17t

Artiklové číslo: 086482 17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost WLL SF 6:1 (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá; červená
Nosnost max. 17 000 kg
Způsob upevnění Čep
Průměr čepů D 42 mm
Šířka upínače u čepu A 61 mm
Vzdálenost oko - čep C 148 mm
Široké oko na vnitřní straně E 98 mm
Široké oko na vnější straně B 38 mm
Bezpečnostní faktor 6:1
Nosnost max., 6:1 17 000 kg
Povrch bez úpravy
Druh produktu Uzavírací články
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086482 17
EAN / GTIN 2050001758071
Výrobce/odpovědná osoba LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Popis

Provedení:

Pohyblivý uzavírací článek s pojistným čepem z vysokopevnostní oceli, žárově zinkovaný povrch.

Poznámka:

SF 6:1 = bezpečnostní faktor 6.