Uzavírací článek, Nosnost WLL SF 6:1: 8,5t

Artiklové číslo: 086482 8,5
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
336 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost WLL SF 6:1 (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá; červená
Nosnost max. 8 500 kg
Způsob upevnění Čep
Průměr čepů D 29 mm
Šířka upínače u čepu A 43 mm
Vzdálenost oko - čep C 95 mm
Široké oko na vnitřní straně E 68 mm
Široké oko na vnější straně B 25 mm
Bezpečnostní faktor 6:1
Nosnost max., 6:1 8 500 kg
Povrch bez úpravy
Druh produktu Uzavírací články
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086482 8,5
EAN / GTIN 2050001741899
Výrobce/odpovědná osoba LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Popis

Version:

Curved shackle with locking screw made from high-tensile steel, galvanised surface.

Note:

SF 6:1 = Safety Factor 6.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku