Schackel 17 t

Art-nr: 086482 17
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Hyllplansbredd på bult A 61 mm
Öglans bredd B 38 mm
Avstånd öglebult C 148 mm
Bultdiameter D 42 mm
Öglans diameter E 98 mm
lyftförmåga 17 t
vikt 8,79 kg
Produktslag Schackel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 086482 17
EAN/GTIN 2050001758071

Benämning

Version:

Curved shackle with locking screw made from high-tensile steel, galvanised surface.

Note:

SF 6:1 = Safety Factor 6.
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
    Lifting capacity WLL SF 6:1 (t) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen