Manille 17 t

Réf.: 086482 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de fixation sur boulon A 61 mm
Largeur d'œillet B 38 mm
Distance œillet-boulon C 148 mm
⌀ boulon D 42 mm
⌀ œillet E 98 mm
Charge admissible 17 t
Poids 8,79 kg
Type de produit Manilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086482 17
EAN / GTIN 2050001758071

Description

Exécution:

Manille lyre avec boulon de sécurité en acier hautement résistant, surface galvanisée.

Remarque(s):

SF 6:1 = facteur de sécurité 6.
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
    Charge admissible WLL SF 6:1 (t) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier