Uzavírací článek, Nosnost WLL SF 6:1: 0,75t

Artiklové číslo: 086482 0,75
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
693 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost WLL SF 6:1 (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva Šedá; červená
Nosnost max. 750 kg
Způsob upevnění Čep
Průměr čepů D 10 mm
Šířka upínače u čepu A 14 mm
Vzdálenost oko - čep C 31 mm
Široké oko na vnitřní straně E 21 mm
Široké oko na vnější straně B 8 mm
Bezpečnostní faktor 6:1
Nosnost max., 6:1 750 kg
Povrch bez úpravy
Druh produktu Uzavírací články
Materiál ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086482 0,75
EAN / GTIN 2050001757944
Výrobce/odpovědná osoba LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Popis

Provedení:

Pohyblivý uzavírací článek s pojistným čepem z vysokopevnostní oceli, žárově zinkovaný povrch.

Poznámka:

SF 6:1 = bezpečnostní faktor 6.