Matice s okem, Závit ⌀: M12

Artiklové číslo: 086477 M12
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
250 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Nosnost WLL SF 4:1 1,6 t
Vnitřní ⌀ A kroužku 35 mm
Vnější ⌀ B kroužku 63 mm
⌀ C nákružku uložení 35 mm
Rozměr D 14 mm
Celková délka matice E 14 mm
Celková výška F 62 mm
Závit ⌀ M12
Hmotnost 0,27 kg
Druh produktu Šroub s okem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086477 M12
EAN / GTIN 2050001741813
Výrobce/odpovědná osoba LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com

Popis

Provedení:

Vysokopevnostní šrouby s okem / matice s okem, červeně lakované.

Poznámka:

Šrouby a matice s oky nezatěžujte v úhlu 90° k ose šroubování!
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.