Otočný šroub s obrtlíkovým okem SEB, Závit ⌀: M20

Artiklové číslo: 086467 M20
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
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit ⌀ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Wirbelringschraube SEB
Barva červená
Nosnost max. 2 500 kg
Vlastnosti Otočná
Úhel 360 stupně
Způsob upevnění závit
Závit M M20
Délka závitu L 30 mm
Průměr hlavy šroubu C 88 mm
Rozměr klíče SW 8 mm
Průměr kroužku vnější B 45 mm
Průměr kroužku vnitřní A 38 mm
Bezpečnostní faktor 4:1; 5:1
Nosnost max., 4:1 2 700 kg
Nosnost max., 5:1 2 000 kg
Povrch lakované
Druh produktu Šroub s okem
Materiál ocel
Výška celková 80 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086467 M20
EAN / GTIN 2050001857767
Číslo výrobce SEB M 20 UP
Výrobce/odpovědná osoba LIFTEUROP S.A., 25, Salzbaach, 9559 Wiltz, Luxembourg, www.lifteurop.com

Popis

Provedení:

Vysoce pevné, o 360° otočné šrouby s okem, červeně lakované.

Poznámka:

SF 5:1 = bezpečnostní faktor 5.
SF 4:1 = bezpečnostní faktor 4.