Víceúčelový naviják se základním vybavením, Nosnost: 0,8t

Artiklové číslo: 086021 0,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost (t) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce T 508D
Hmotnost trubky páky 1 kg
Hmotnost víceúčelového zvedáku 6,6 kg
Délka lana 20 m
Druh produktu Víceúčelový balancér
Nosnost max. 800 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 086021 0,8
EAN / GTIN 2050001741998
Číslo výrobce 015589
Výrobce/odpovědná osoba Tractel Greifzug GmbH, Scheidtbachstraße 19-21, 51469 Bergisch-Gladbach, Deutschland, www.tractel.com

Popis

Provedení:

Víceúčelové navijáky jsou přenosné přístroje pro zvedání, tažení a napínání. Tažné lano se do víceúčelového lanového navijáku zavádí, předepíná nebo vytahuje ručně. Zvláštní ovládání páky pro zvedání a spouštění, možnost používání všech délek lana.
Víceúčelový naviják s dodatečným základním vybavením, sestávající z trubkové páky, 20 m lana se špičkou a háku, navinuté na ručním navijáku.

Poznámka:

Další víceúčelové lanové navijáky (např. „Jockey“) a příslušenství k dodání na poptávku.