Provedení:
Přístroje s pouzdrem z ocelového plechu, extrémně nízká hmotnost, sériové uvolňování řetězu, nízká konstrukce, otočným způsobem uložený kovaný řetěz.
Velmi kompaktní přístroj (konstrukční délka 240 mm).
Použití:
Mnohostranně použitelný univerzální přístroj také pro nejobtížnější podmínky.
Poznámka:
Při funkčním principu závitové tlakové brzdy působí axiální brzdový tlak následkem samotného nákladu a je proto úměrný velikosti zatížení. Náklad je v každé poloze bezpečně držen, při klesání je nutné překonat rozdíl mezi brzdovým a zátěžovým momentem. Jsou tak vybaveny všechny univerzální přístroje Yale.
Automaticky působící odpojení řetězu umožňuje rychlé nasazení nezatíženého řetězu, při zátěžovém působení se závitová tlaková brzda automaticky zavírá a náklad bezpečně drží.
Kluzná spojka (výběrem na přání) zabraňuje nadměrně vysoké upínací zátěží a zvyšuje tak životnost zvedáků.
Přístroje s pojistkou proti přetížení (kluzná spojka) na poptávku.