Lakový popisovač, Barva písma: Y

Artiklové číslo: GG5159 Y
Nový produkt
Nastavit cenu 12 kusy (CZK 64,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
42 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Nastavit cenu 12 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Žádné napájení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG5159 Y
EAN / GTIN 4069515093521
Číslo výrobce GG5159 Y
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rychle schnoucí, trvalá barva odolná proti oděru umožňuje okamžité další zpracování a snižuje tak neproduktivní čekací doby. Barva také neobsahuje xylol a snižuje tak zdravotní riziko.
Stabilní, středně velká kulatá špička je odolná proti oděru a díky tomu má extrémně dlouhou životnost.

Použití:

Označení je odolné proti teplu do teploty až 100 °C (212 °F).

Rozsah dodávky:

12× lakový popisovač č. 085159 Y.