Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát Plus, Obsah: 5l

Artiklové číslo: 084243 5
Cena za 1 ks (CZK 553,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Kanystr
Obsah 5 l
Barva světle hnědá
Tvar kapalný
Rozpustnost ve vodě emulgovatelný
Kinematická viskozita 93 mm2/s
Skladovací teplota 5 °C - 40 °C
Hodnota pH 8,9
Druh produktu Chladicí médium
Hodnota refraktometru 1

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084243 5
EAN / GTIN 2050002070257
Výrobce/odpovědná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Provedení:

Vysoce výkonný chladicí mazací koncentrát Plus je chladicí a mazací prostředek s minerálním olejem bez obsahu bóru a aminů, je mísitelný vodou a byl speciálně vyvinut pro těžké obrábění hliníku a vysoce legovaných ocelí. Obrábění neželezných kovů smí být provedeno až po předběžných zkouškách. Emulze s vysoce výkonným chladicím mazacím koncentrátem Plus dosahují dlouhé životnosti, zajišťují velmi dobrou ochranu proti korozi a jsou mimořádně šetrné k pokožce. Doba použitelnosti 12 měsíců.
Chladicí médium bez obsahu chloru, formaldehydu a kyseliny borité pro vysoké nároky. Vysokotlaké přísady zabraňují odtrhávání vrstvy maziva. Vrstva je zachována na řezném nástroji v molekulární tloušťce i při nejvyšším zatížení.

Výhoda:

Koncentráty jsou antikorozní, šetrné k lakům a fyziologicky neškodné, velmi stabilní proti napadení bakteriemi a dobře snášenlivé pro pokožku.

Údaje o použití:

  • Obrábění ocelí a ocelových litin 6-10 %
  • Obrábění hliníku od 6 %