{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Vorteilspack 10 Rollen Gewebeklebeband | |
| Barva | Černá | |
| Sklad vlhkost vzduchu od | 50 % | |
| Teplota skladování od | 20 °C | |
| Počet lepicích pásek | 10 ks | |
| Jemnost tkaniny, Tkanina | 32 mesh | |
| Obsah | sada | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Tkanina | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Lepicí síla na ocel | 0,75 N/mm | |
| Roztažnost | 25 % | |
| Pevnost v tahu | 3,5 N/mm | |
| Teplotní odolnost max. | 75 stupně | |
| Doba použitelnosti od data výroby | 12 měsíce | |
| Liner k dispozici | ne | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Balit; Krycí práce; Slepit; Upevnit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost utržení rukou; Nepromokavé; Odolné proti oděru; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 48 mm | |
| Tloušťka S | 0,17 mm |
| Katalogové číslo | GG3766 48X50 | |
| EAN / GTIN | 4067263137610 | |
| Číslo výrobce | GG3766 48X50 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |