Akumulátorová LED pracovní svítilna, Typ: MINIFORM

Artiklové číslo: 081404 MINIFORM
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
331 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IP65
Světelný tok min. ϕ 20 lm
Světelný tok max. ϕ 200 lm
Doba svícení min. 3 h
Doba svícení max. 28 h
Řada For Life
Označení výrobce MINIFORM
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Pracovní svítilna
Celková délka L 120 mm
Šířka celkem B 59 mm
Hmotnost celkem 138 g
Typ upevnění Svorka; Magnet
Svítivost nastavitelná ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081404 MINIFORM
EAN / GTIN 5708997362075
Číslo výrobce 03.6207
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

LED akumulátorové pracovní svítilny „For Life“ v novém designu s vysoce účinnými multi LED. Nová funkce OptiLight zajišťuje optimalizovaný světelný výkon a dobu svícení.
Ultra tenká, praktická LED pracovní svítilna s bodovým světlem a vestavěným magnetem a sponou na opasek.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.