{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 3,5 W | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2,2 Ah | |
| Doba provozu | 5 h | |
| Doba nabíjení jednoho akumulátoru | 4 h | |
| Typ krytí IP | IP20 | |
| Rozsah vykývnutí/otáčení max. | 180 stupně | |
| Lze plynule stmívat | ne | |
| Světelný tok min. ϕ | 150 lm | |
| Světelný tok max. ϕ | 300 lm | |
| Doba svícení min. | 2,5 h | |
| Doba svícení max. | 5 h | |
| Úhel vyzařování max. | 120 stupně | |
| Teplota barvy max. | 6 000 K | |
| Označení výrobce | MAG | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | Modrá | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Pracovní svítilna | |
| Celková délka L | 260 mm | |
| Šířka celkem B | 61 mm | |
| Materiál | plast | |
| Hmotnost celkem | 273 g | |
| Typ upevnění | Hák; Magnet | |
| Minimální provozní teplota | -10 °C | |
| Maximální provozní teplota | 40 °C | |
| Svítivost nastavitelná | ano | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | ne | |
| Nastavitelné zaostření | ne | |
| Teplota barvy nastavitelná | ne | |
| Barva světla | Studená bílá | |
| CRI (index vykreslení barev) Ra | 80 |
| Katalogové číslo | 081516 MAG | |
| EAN / GTIN | 5708997354001 | |
| Číslo výrobce | 03.5400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com |