Pneumatický jehlový odrezovač, Typ: P2541

Artiklové číslo: 079720 P2541
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie Provoz na stlačený vzduch
Označení výrobce P2541
Maximální spotřeba vzduchu 480 l/min
Rázová frekvence 40 Hz
Připojovací závit BSP
Připojení stlačeného vzduchu 1/4 palec
Doporučená velikost hadice (vnitřní ⌀) 10 mm
Hmotnost 2,35 kg
Pracovní hluk 85 dB(A)
Maximální vibrace dle EN 3,1 m/s2
Délka 370 mm
Druh produktu Jehlový odrezovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 079720 P2541
EAN / GTIN 7322590037017
Číslo výrobce 8425010341
Výrobce/odpovědná osoba Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Popis

Provedení:

Lehký jehlový odrezovač pro odstraňování svařovací strusky, rzi a barvy. Výměna jehel bez použití nářadí. Vlastnosti silně tlumící vibrace pro optimální bezpečnost při každém použití.

Rozsah dodávky:

Včetně potřebných maznic.

Náhradní díl:

Vybrané sady pro údržbu (servisní sady): Sady výměnných dílů pro preventivní ošetřování a údržbu je možno dodat na vyžádání pro většinu pneumatických přístrojů od Atlas Copco.