Caneta de gravação pneumática, Tipo: P2506

N.º do artigo: 079710 P2506
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Delivery

sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alimentação de energia Operado por ar comprimido
Designação do fabricante P2506
quantidade de ar necessária máxima 6 l/min
Frequência de impacto 225 Hz
Rosca de ligação NPT
Ligação de ar comprimido 1/8 polegada
Peso 0,14 kg
Ruído de trabalho 79 dB(A)
vibração máxima conforme EN 5,1 m/s2
18,4 mm
Comprimento 127 mm
Tipo de produto Caneta de gravação

Números de identificação e classificações

Número do artigo 079710 P2506
EAN/GTIN 7322590060701
Número do fabricante 8425010290

Descrição

Versão:

Caneta de gravação com potência ajustável e uma durabilidade excecional. Convertível num martelo de burilar.

Material fornecido:

Incluindo os niples necessários.
Inclui mangueira de ligação de 2,5 m com filtro, inserto de pino, cinzel, peça em bruto, mala.

Acessórios especiais:

Seleção de jogos de manutenção (kits de serviço): para a maioria das ferramentas pneumáticas da Atlas Copco podem ser fornecidos, a pedido, jogos parciais de substituição para a manutenção e conservação preventivas.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta